曜日別特売

ネトロントップラベル付きネット

ネトロントップラベル付きネット - 東京インキネトロントップラベル付きネット - 東京インキネトロントップラベル付きネット - 東京インキネトロントップラベル付きネット - 東京インキネトロントップラベル付きネット - 東京インキ

ネトロンは、ポリオレフィンを網状に成形した、耐久性に優れ、無臭・無害の包装用ネットです。ネット状なのでコンパクトにまとまり、取り扱いも簡単なのでパッキングの効率がアップします。また、内容物が良く見えるうえ、通気性が良く鮮度保持にすぐれています。

用途みかん、りんご、栗、たまねぎなどの農産物、あさり、タコなどの海産物の包装に使用します。材質ポリエチレンケース入数(枚)5000内容量1ケース(5000本)
注意
※トップにラベルが付いております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083416549240079414TLY-027K-40シンDPタマネギ88840
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083417449240079406TLY-027K-40シンDP北海道86440
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083419049240079415TLY-027K-40シンDPアワジ94940
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083419949240078700TLY-027K-35TNプラマークDP35
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083420849240079000TLY-027K-40TNプラマークDP40
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする