スーパーメイト
セブンゴールズ
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています
ボトルキャップは約2800個回収可能
用途
ペットボトルキャップの回収
付属品
T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)
342
高さ(mm)
775
材質(本体)
PET
奥行(mm)
342
容量(L)
55
本体質量(kg)
2.7
材質(フタ)
PP
色(本体)
透明
内容量
1台
注意
※ビニール袋の推奨サイズは70リットル
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80844550
ー
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
離島
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470