曜日別特売

アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1

アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 - ケルヒャー

CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。

質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8容量(L)コンテナ:5.5電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz電源コード(m)12パイプサイズパイプ径:ID 35清掃幅(cm)38真空度(kPa)203mbar/ 20.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808435001.435-110.0
140,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする