曜日別特売

コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP

コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP - ケルヒャー

超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。
※バッテリー、充電器は別売りです。

質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3定格電力(W)性能:350パイプサイズパイプ径:ID35使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)充電電流(A)2.5真空度(kPa)189mbar/ 18.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)65バッテリー数必要数:1個寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)35.4内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/60」 を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808434841.394-303.0
90,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする