曜日別特売

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 - DMM.com

ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4質量(kg)約1耐荷重(kg)45VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
対応インチサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80844805DKS-4K43DG6-DKS-LWM143インチ43インチ
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844875DKS-4K50DG6-DKS-LWM150インチ50インチ
58,290
64,119(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844945DKS-4K55DG6-DKS-LWM155インチ55インチ
68,280
75,108(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする