LKAパームたわしスリム

LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業LKAパームたわしスリム - 東和産業

熱や油に強いヤシの実繊維使用。持ちやすいスリムタイプ。

材質植物繊維(ヤシの実繊維)、ポリプロピレン高さ(mm)110質量(g)25縦(mm)30横(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8085118410487
オープン
148
163(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする