LKAパームたわしハンディ

LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業LKAパームたわしハンディ - 東和産業

熱や油に強いヤシの実繊維使用。手にやさしい持ち手付き。

材質植物繊維(ヤシの実繊維)、ポリプロピレン高さ(mm)125質量(g)31縦(mm)30横(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8085120910489
オープン
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする