東和産業
LKAパームたわしミニ
熱や油に強いヤシの実繊維使用。ちょこっと洗えるミニサイズ。
材質
植物繊維(ヤシの実繊維)、ポリプロピレン
高さ(mm)
85
質量(g)
23
縦(mm)
35
横(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851200
10488
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください