東和産業
LKAパームたわしストライプ
熱や油に強いヤシの実繊維使用。脱色繊維とのしましまタイプ。
材質
植物繊維(ヤシの実繊維)
高さ(mm)
110
質量(g)
40
縦(mm)
50
横(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851166
10485
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください