東和産業
LKA水に浮くたわし
水に浮くからため洗いに便利。型くずれしにくく持ちやすいベルト付き。
材質
ポリプロピレン、天然ゴム
高さ(mm)
110
質量(g)
43
縦(mm)
50
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851218
10490
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください