東和産業
LKAパームたわしベルト付き
熱や油に強いヤシの実繊維使用。型くずれしにくく持ちやすいベルト付き。
材質
植物繊維(ヤシの実繊維)、天然ゴム
高さ(mm)
110
質量(g)
60
縦(mm)
50
横(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851175
10486
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください