アイワ
ペットブラシスリッカータイプ
簡単な操作でブラシの間に挟まった毛やゴミを取り除くことが出来ます。ブラシの部分がカーブしているので、滑らかにブラッシングできます。
材質
ヘッド部/ABS樹脂、グリップ部/ポリプロピレン、エラストマー、ブラシ部/ステンレス
高さ(mm)
75
質量(g)
120
縦(mm)
105
横(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851114
ー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください