お風呂のおそうじ3点セット

お風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワお風呂のおそうじ3点セット - アイワ

お風呂の排水口などのおそうじに便利な3点セットです。Vカットブラシは排水口や隅の汚れに。ピンセットは排水口の髪の毛取りに。くず入れポケットは本体から取り外せるのでゴミ捨てがやりやすくなっています。

材質本体・ポケット・ピンセット/ABS樹脂、ブラシ・ブラシ柄/ポリプロピレン高さ(mm)66質量(g)174縦(mm)118横(mm)255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851105
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする