伊吹工業
電子ホーンESR-150用 外付スピーカー
用途
外付スピーカ
内容量
1台
関連資料:
(0.48MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
形式
定格出力(W)
音圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851087
MT-5W
160x133x210
1.6
MT-5W
5
出力(dB):105
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80851096
MT-2.5W
82x82x82
0.35
MT-2.5W
2
出力(dB):90
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください