曜日別特売

電子ホーンESR-150用 マイクアンプ

電子ホーンESR-150用 マイクアンプ - 伊吹工業電子ホーンESR-150用 マイクアンプ - 伊吹工業

DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載

用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30内容量1台
関連資料:(0.48MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851069DPA-100
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80851078DPA-100 押しボタン(PBF-1)付
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする