曜日別特売

マグネットホーンE85用 マイクアンプ

マグネットホーンE85用 マイクアンプ - 伊吹工業
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHzインピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)内容量1台
関連資料:(0.96MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
使用電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851026NT-102ANT-102ADC10~16(12Vバッテリー(-)アース専用)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
80851035NT-104ANT-104ADC20~32(24Vバッテリー(-)アース専用)
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする