屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80865114SCS2-N-LB-180B-50-W5022.73両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865130SCS2-N-LB-180R-50-W5022.73ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865139SCS2-N-LB-180H-50-W5022.73ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865148SCS2-N-LB-180N-50-W5022.73クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865918SCS2-N-LB-180B-75-W7523.47両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865927SCS2-N-LB-180R-75-W7523.47ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865936SCS2-N-LB-180H-75-W7523.47ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865945SCS2-N-LB-180N-75-W7523.47クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868395SCS2-N-LB-180B-300-R-W30030.13両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868404SCS2-N-LB-180B-300-S-W30030.13両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868420SCS2-N-LB-180B-300-T-W30030.13両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868429SCS2-N-LB-180R-300-R-W30030.13ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868438SCS2-N-LB-180R-300-S-W30030.13ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868447SCS2-N-LB-180R-300-T-W30030.13ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868456SCS2-N-LB-180H-300-R-W30030.13ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868465SCS2-N-LB-180H-300-S-W30030.13ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868474SCS2-N-LB-180H-300-T-W30030.13ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868490SCS2-N-LB-180N-300-R-W30030.13クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868499SCS2-N-LB-180N-300-S-W30030.13クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868508SCS2-N-LB-180N-300-T-W30030.13クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869278SCS2-N-LB-180B-250-W25028.65両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869287SCS2-N-LB-180R-250-W25028.65ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869296SCS2-N-LB-180H-250-W25028.65ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869305SCS2-N-LB-180N-250-W25028.65クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870154SCS2-N-LB-180B-50-R-W5022.73両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870170SCS2-N-LB-180B-50-S-W5022.73両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870179SCS2-N-LB-180B-50-T-W5022.73両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870188SCS2-N-LB-180R-50-R-W5022.73ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870197SCS2-N-LB-180R-50-S-W5022.73ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870206SCS2-N-LB-180R-50-T-W5022.73ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870215SCS2-N-LB-180H-50-R-W5022.73ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870224SCS2-N-LB-180H-50-S-W5022.73ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870240SCS2-N-LB-180H-50-T-W5022.73ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870249SCS2-N-LB-180N-50-R-W5022.73クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870258SCS2-N-LB-180N-50-S-W5022.73クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870267SCS2-N-LB-180N-50-T-W5022.73クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871274SCS2-N-LB-180B-75-R-W7523.47両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871290SCS2-N-LB-180B-75-S-W7523.47両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871299SCS2-N-LB-180B-75-T-W7523.47両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871308SCS2-N-LB-180R-75-R-W7523.47ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871317SCS2-N-LB-180R-75-S-W7523.47ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871326SCS2-N-LB-180R-75-T-W7523.47ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871335SCS2-N-LB-180H-75-R-W7523.47ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871344SCS2-N-LB-180H-75-S-W7523.47ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871360SCS2-N-LB-180H-75-T-W7523.47ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871369SCS2-N-LB-180N-75-R-W7523.47クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871378SCS2-N-LB-180N-75-S-W7523.47クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871387SCS2-N-LB-180N-75-T-W7523.47クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873277SCS2-N-LB-180B-150-W15025.69両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
173,140
155,788
171,367(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873286SCS2-N-LB-180R-150-W15025.69ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
173,140
155,788
171,367(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする