屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80865157SCS2-N-FA-180B-50-W5030.23両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865166SCS2-N-FA-180R-50-W5030.23ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865175SCS2-N-FA-180H-50-W5030.23ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865184SCS2-N-FA-180N-50-W5030.23クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)
157,960
142,175
156,393(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865954SCS2-N-FA-180B-75-W7530.97両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865970SCS2-N-FA-180R-75-W7530.97ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865979SCS2-N-FA-180H-75-W7530.97ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)、152(クッション付)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865988SCS2-N-FA-180N-75-W7530.97クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.958(クッションなし)
161,810
145,613
160,174(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868517SCS2-N-FA-180B-300-R-W30037.63両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868526SCS2-N-FA-180B-300-S-W30037.63両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868535SCS2-N-FA-180B-300-T-W30037.63両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868544SCS2-N-FA-180R-300-R-W30037.63ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868560SCS2-N-FA-180R-300-S-W30037.63ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868569SCS2-N-FA-180R-300-T-W30037.63ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868578SCS2-N-FA-180H-300-R-W30037.63ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868587SCS2-N-FA-180H-300-S-W30037.63ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868596SCS2-N-FA-180H-300-T-W30037.63ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868605SCS2-N-FA-180N-300-R-W30037.63クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868614SCS2-N-FA-180N-300-S-W30037.63クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80868630SCS2-N-FA-180N-300-T-W30037.63クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
200,750
180,675
198,743(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869314SCS2-N-FA-180B-250-W25036.15両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869330SCS2-N-FA-180R-250-W25036.15ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869339SCS2-N-FA-180H-250-W25036.15ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869348SCS2-N-FA-180N-250-W25036.15クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
188,210
169,400
186,340(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870276SCS2-N-FA-180B-50-R-W5030.23両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870285SCS2-N-FA-180B-50-S-W5030.23両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870294SCS2-N-FA-180B-50-T-W5030.23両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870310SCS2-N-FA-180R-50-R-W5030.23ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870319SCS2-N-FA-180R-50-S-W5030.23ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870328SCS2-N-FA-180R-50-T-W5030.23ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870337SCS2-N-FA-180H-50-R-W5030.23ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870346SCS2-N-FA-180H-50-S-W5030.23ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870355SCS2-N-FA-180H-50-T-W5030.23ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870364SCS2-N-FA-180N-50-R-W5030.23クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870380SCS2-N-FA-180N-50-S-W5030.23クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870389SCS2-N-FA-180N-50-T-W5030.23クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
163,130
146,850
161,535(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871396SCS2-N-FA-180B-75-R-W7530.97両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871405SCS2-N-FA-180B-75-S-W7530.97両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871414SCS2-N-FA-180B-75-T-W7530.97両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871430SCS2-N-FA-180R-75-R-W7530.97ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871439SCS2-N-FA-180R-75-S-W7530.97ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871448SCS2-N-FA-180R-75-T-W7530.97ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871457SCS2-N-FA-180H-75-R-W7530.97ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871466SCS2-N-FA-180H-75-S-W7530.97ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871475SCS2-N-FA-180H-75-T-W7530.97ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871484SCS2-N-FA-180N-75-R-W7530.97クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871500SCS2-N-FA-180N-75-S-W7530.97クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80871509SCS2-N-FA-180N-75-T-W7530.97クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958
166,980
150,288
165,317(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873320SCS2-N-FA-180B-150-W15033.19両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)152
173,140
155,788
171,367(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873329SCS2-N-FA-180R-150-W15033.19ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.958、(クッション付)152
173,140
155,788
171,367(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする