曜日別特売

ジャケット

ジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートル

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808606686201アッシュグレー3L506268
9,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606776201ネイビー5L546370
9,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606866201ブラック5L546370
9,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606956201アッシュグレー5L546370
9,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607046201ミルスグリーン5L546370
9,700
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607206201アッシュグレーS425660
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607296201アッシュグレーM445962
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607386201アッシュグレーL466064
8,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
808607476201アッシュグレーLL486166
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607566201ミルスグリーンL466064
8,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
808607656201ネイビー4L526369
9,400
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607746201ブラック4L526369
9,400
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607906201アッシュグレー4L526369
9,400
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808607996201ミルスグリーン4L526369
9,400
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする