曜日別特売

ジャケット

ジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートルジャケット - バートル

アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)
摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)
細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー
ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)
ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン

グリーンマーク認定内容量1着
注意
※デニム加工製品は特性上多少の色差があり、一点一点加工が異なります。
※着用、洗濯による独特の風合い変化や、色落ち変化がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※デニムは、必ず色移りします。他の物と一緒に洗わないでください。
※デニムは、着用中、摩擦で他の物に色が移ります。汗や雨など湿った状態では、特に色移りしやすいです。
※デニムは、白、淡い色と重ねて着用された場合や、白、淡い色の車シート、ソファー、バック、ベルト等にも色移りします。特に、車シートには直接触れないでください。
※デニムの色移りには、責任を負いません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
混率(%)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808599165011SコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1004157
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599255011MコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1054360
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599345011LコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1104561
10,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
808599505011LLコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1154762
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599595011SコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1004157
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599685011MコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1054360
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599775011LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1104561
10,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
808599865011LLコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1154762
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808599955011SコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1004157
10,800
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808600045011MコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1054360
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600205011LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1104561
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600385011SコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1004157
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600475011MコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1054360
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600565011LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1104561
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600655011LLコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1154762
10,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086011750114LコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1255163
11,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086013550114LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1255163
11,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086014450114LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1255163
11,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086016950113LコーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1インディゴ1204963
11,100
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086017850113LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1204963
11,100
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
8086019650113LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3アッシュグレー1204963
11,100
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
808600295011LLコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1154762
10,800
取扱い終了
返品不可
808600745011SコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1004157
10,800
取扱い終了
返品不可
808600905011MコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1054360
10,800
取扱い終了
返品不可
808600995011LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1104561
10,800
取扱い終了
返品不可
808601085011LLコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1154762
10,800
取扱い終了
返品不可
8086012650114LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ミルスグリーン1255163
11,400
取扱い終了
返品不可
8086016050114LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1255163
11,400
取扱い終了
返品不可
8086018750113LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ネイビー1204963
11,100
取扱い終了
返品不可
8086020550113LコーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3ウォルナッツ1204963
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする