バートル
ジャケット
優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)
綿100
素材
ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工
グリーンマーク
認定
内容量
1着
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80862734
8101
ネイビー
3L
51
62
69
¥
10,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80862750
8101
シルバー
3L
51
62
69
¥
10,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80862759
8101
ネイビー
SS
40
55
58
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80862768
8101
ネイビー
M
45
59
63
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80862777
8101
ネイビー
L
47
60
65
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80862786
8101
ネイビー
LL
49
61
67
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80862795
8101
シルバー
SS
40
55
58
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80862804
8101
シルバー
S
42
57
60
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80862820
8101
カーキ
SS
40
55
58
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください