バートル
ジャケット
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
素材
ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
グリーンマーク
認定
内容量
1着
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80855969
681
S
ネイビー
104
60
42
56
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856005
681
S
カーキ
104
60
42
56
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856014
681
M
カーキ
109
62
44
59
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856030
681
L
カーキ
114
64
46
60
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856039
681
LL
カーキ
119
66
48
61
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80856048
681
S
アッシュグレー
104
60
42
56
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856057
681
M
アッシュグレー
109
62
44
59
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80856066
681
L
アッシュグレー
114
64
46
60
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856075
681
LL
アッシュグレー
119
66
48
61
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856084
681
S
ミルスグリーン
104
60
42
56
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856100
681
M
ミルスグリーン
109
62
44
59
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856109
681
L
ミルスグリーン
114
64
46
60
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856118
681
LL
ミルスグリーン
119
66
48
61
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856136
681
4L
カーキ
129
69
52
63
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856145
681
4L
アッシュグレー
129
69
52
63
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856154
681
4L
ミルスグリーン
129
69
52
63
¥
8,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856179
681
3L
カーキ
124
68
50
62
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80856188
681
3L
アッシュグレー
124
68
50
62
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856197
681
3L
ミルスグリーン
124
68
50
62
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856215
681
5L
カーキ
134
70
54
63
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856224
681
5L
アッシュグレー
134
70
54
63
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856240
681
5L
ミルスグリーン
134
70
54
63
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856206
681
5L
ネイビー
134
70
54
63
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
80855978
681
M
ネイビー
109
62
44
59
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
80855987
681
L
ネイビー
114
64
46
60
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
80855996
681
LL
ネイビー
119
66
48
61
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
80856127
681
4L
ネイビー
129
69
52
63
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
80856170
681
3L
ネイビー
124
68
50
62
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください