曜日別特売

半袖エアーフィット

半袖エアーフィット - バートル半袖エアーフィット - バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製
脇部には通気性を確保するメッシュ構造
不快なニオイを抑える消臭テープを装着
男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感

混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45)グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808595844071バークS658437
2,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808596094071バークL699641
2,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
808596184071バークXL7110243
2,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
808596274071バークXXL7310845
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
808595394071ホワイトウッドS658437
2,000
取扱い終了
返品不可
808595484071ホワイトウッドM679039
2,000
取扱い終了
返品不可
808595574071ホワイトウッドL699641
2,000
取扱い終了
返品不可
808595664071ホワイトウッドXL7110243
2,000
取扱い終了
返品不可
808595754071ホワイトウッドXXL7310845
2,000
取扱い終了
返品不可
808596004071バークM679039
2,000
取扱い終了
返品不可
808596364071ホワイトカモS658437
2,000
取扱い終了
返品不可
808596454071ホワイトカモM679039
2,000
取扱い終了
返品不可
808596544071ホワイトカモL699641
2,000
取扱い終了
返品不可
808596704071ホワイトカモXL7110243
2,000
取扱い終了
返品不可
808596794071ホワイトカモXXL7310845
2,000
取扱い終了
返品不可
808596884071マーリンS658437
2,000
取扱い終了
返品不可
808596974071マーリンM679039
2,000
取扱い終了
返品不可
808597064071マーリンL699641
2,000
取扱い終了
返品不可
808597154071マーリンXL7110243
2,000
取扱い終了
返品不可
808597244071マーリンXXL7310845
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする