曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - バートル

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率22%のストレッチライトツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20素材エコストレッチライトツイル(伸長率22%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808624546215ネイビー3L506379
7,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624706215ブラック3L506379
7,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624796215アッシュグレー3L506379
7,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624886215ミルスグリーン3L506379
7,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624976215ネイビー5L546381
8,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625066215ブラック5L546381
8,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625156215アッシュグレー5L546381
8,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625406215ネイビーS405769
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625496215ネイビーM435972
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625586215ネイビーL466175
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625676215ネイビーLL486277
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625766215ブラックS405769
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625856215ブラックM435972
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625946215ブラックL466175
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626106215ブラックLL486277
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626196215アッシュグレーS405769
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626286215アッシュグレーM435972
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626466215アッシュグレーLL486277
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626556215ミルスグリーンS405769
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626646215ミルスグリーンM435972
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626806215ミルスグリーンL466175
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808626986215ネイビー4L526380
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808627076215ブラック4L526380
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808627166215アッシュグレー4L526380
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808627256215ミルスグリーン4L526380
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
808625246215ミルスグリーン5L546381
8,400
取扱い終了
返品不可
808626376215アッシュグレーL466175
7,500
取扱い終了
返品不可
808626896215ミルスグリーンLL486277
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする