曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル

優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)綿100素材ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808629178105ネイビーSS405569
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629268105ネイビーS425771
9,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
808629358105シルバーSS405569
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629448105シルバーS425771
9,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
808629608105シルバーM456073
9,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
808629698105シルバーLL496277
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629788105カーキSS405569
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629878105カーキS425771
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629968105カーキM456073
9,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする