曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル

あらゆる方向に快適に伸縮する4WAYストレッチトリコット素材
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザイン

素材ストレッチトリコット(伸長率40%以上)、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、接触冷感(Q-max0.33)混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※特性上、洗濯により縮みやすいです。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80853975235M100ブラック445968
5,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854018235S94ホワイト425666
5,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854036235L106ホワイト466070
5,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854054235XXL120ホワイト506274
5,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854115235S94ネイビー425666
5,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854124235M100ネイビー445968
5,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
808541672353XL128ブラック526276
5,500
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
808541762353XL128ホワイト526276
5,500
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853966235S94ブラック425666
5,200
取扱い終了
返品不可
80853984235L106ブラック466070
5,200
取扱い終了
返品不可
80854000235XL112ブラック486172
5,200
取扱い終了
返品不可
80854009235XXL120ブラック506274
5,200
取扱い終了
返品不可
80854027235M100ホワイト445968
5,200
取扱い終了
返品不可
80854045235XL112ホワイト486172
5,200
取扱い終了
返品不可
80854070235S94ミルスグレー425666
5,200
取扱い終了
返品不可
80854079235M100ミルスグレー445968
5,200
取扱い終了
返品不可
80854088235L106ミルスグレー466070
5,200
取扱い終了
返品不可
80854097235XL112ミルスグレー486172
5,200
取扱い終了
返品不可
80854106235XXL120ミルスグレー506274
5,200
取扱い終了
返品不可
80854140235L106ネイビー466070
5,200
取扱い終了
返品不可
80854149235XL112ネイビー486172
5,200
取扱い終了
返品不可
80854158235XXL120ネイビー506274
5,200
取扱い終了
返品不可
808541852353XL128ミルスグレー526276
5,500
取扱い終了
返品不可
808541942353XL128ネイビー526276
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする