曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル長袖シャツ - バートル

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)綿55、ポリエステル45素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計グリーンマーク認定内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808590491815シルバーS415770
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808590581815シルバーM446073
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808590671815シルバーL466175
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808590761815シルバーLL486277
8,600
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
808590851815ミルスグリーンS415770
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808590941815ミルスグリーンM446073
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591101815ミルスグリーンL466175
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591191815ミルスグリーンLL486277
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591281815アーバンブラウンS415770
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591371815アーバンブラウンM446073
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591461815アーバンブラウンL466175
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591551815アーバンブラウンLL486277
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591641815インディゴS415770
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591801815インディゴM446073
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591891815インディゴL466175
8,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592071815シルバー4L526380
9,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592161815ミルスグリーン4L526380
9,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592251815アーバンブラウン4L526380
9,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592341815インディゴ4L526380
9,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592501815シルバー3L506379
8,900
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592591815ミルスグリーン3L506379
8,900
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592681815アーバンブラウン3L506379
8,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
808592771815インディゴ3L506379
8,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
808592861815シルバー5L546381
9,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808592951815ミルスグリーン5L546381
9,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808593041815アーバンブラウン5L546381
9,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808593201815インディゴ5L546381
9,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808591981815インディゴLL486277
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする