カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)綿100股下(cm)80素材ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工グリーンマーク認定内容量1本
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808628298102ネイビーM7833.5
8,200
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
808628388102ネイビーL8235
8,200
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
808628478102ネイビーLL8636.5
8,200
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
808628568102ネイビー3L9038
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
808628658102シルバーS7432.5
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
808628748102シルバー3L9038
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
808628908102カーキSS7031.5
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
808628998102ネイビーSS7031.5
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
808629088102シルバーSS7031.5
8,200
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする