カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定内容量1本
全29種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808608086202ネイビー8L7812644
8,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608176202ブラック8L7812644
8,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608266202アッシュグレー8L7812644
8,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608356202ミルスグリーン8L7812644
8,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608446202ネイビーSS807031
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608606202ブラックSS807031
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608696202アッシュグレーSS807031
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608786202アッシュグレーS807432
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608876202アッシュグレーM807833
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808608966202アッシュグレーL808234
7,200
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
808609056202アッシュグレーLL808635
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609146202アッシュグレー3L809036.5
7,200
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609396202ネイビー6L7811041
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609486202ネイビー7L7811842.5
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609576202ブラック6L7811041
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609666202ブラック7L7811842.5
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609756202アッシュグレー6L7811041
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609846202アッシュグレー7L7811842.5
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610006202ミルスグリーン6L7811041
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610096202ミルスグリーン7L7811842.5
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610186202ネイビー4L809638
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610276202ネイビー5L7810239.5
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610366202ブラック4L809638
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610456202ブラック5L7810239.5
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610546202アッシュグレー4L809638
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610706202アッシュグレー5L7810239.5
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610796202ミルスグリーン4L809638
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808610886202ミルスグリーン5L7810239.5
7,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808609306202ミルスグリーンSS807031
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする