カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)
摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)
細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー
ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)
ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン

股下(cm)80グリーンマーク認定内容量1本
注意
※デニム加工製品は特性上多少の色差があり、一点一点加工が異なります。
※着用、洗濯による独特の風合い変化や、色落ち変化がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※デニムは、必ず色移りします。他の物と一緒に洗わないでください。
※デニムは、着用中、摩擦で他の物に色が移ります。汗や雨など湿った状態では、特に色移りしやすいです。
※デニムは、白、淡い色と重ねて着用された場合や、白、淡い色の車シート、ソファー、バック、ベルト等にも色移りします。特に、車シートには直接触れないでください。
※デニムの色移りには、責任を負いません。
全45種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808602305012インディゴ5L綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1102コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
9,100
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
808602395012ミルスグリーン4L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)396コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808602485012ミルスグリーン5L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3102コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808602575012ネイビー4L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)396コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808602665012ネイビー5L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3102コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808602845012アッシュグレー5L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3102コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808603185012インディゴSS綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)170コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
808603455012インディゴL綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)182コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
808603705012インディゴ3L綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)190コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
808603795012ミルスグリーンSS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)370コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808603885012ミルスグリーンS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)374コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808603975012ミルスグリーンM綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)378コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808604065012ミルスグリーンL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)382コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
808604155012ミルスグリーンLL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)386コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
808604245012ミルスグリーン3L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)390コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808604405012ネイビーSS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)370コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
808604495012ネイビーS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)374コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808604945012アッシュグレーSS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)370コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808605105012アッシュグレーS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)374コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
808605195012アッシュグレーM綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)378コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808605375012アッシュグレーLL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)386コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
808605465012アッシュグレー3L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)390コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
808606165012インディゴ6L綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)1110コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
9,400
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606255012ミルスグリーン6L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3110コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,400
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606345012ネイビー6L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3110コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,400
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808606505012アッシュグレー6L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3110コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,400
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808605285012アッシュグレーL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)382コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
808602145012インディゴ4L綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)196コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
9,100
取扱い終了
返品不可
808602755012アッシュグレー4L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)396コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
取扱い終了
返品不可
808603005012ウォルナッツ4L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)396コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
取扱い終了
返品不可
808603095012ウォルナッツ5L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3102コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,100
取扱い終了
返品不可
808603275012インディゴS綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)174コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808603365012インディゴM綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)178コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808603545012インディゴLL綿56、ポリエステル29、ナイロン(CORDURA)14、ポリウレタン(LYCRA)186コーデュラCOOLストレッチデニム6.5OZ(伸長率27%)、製品洗い、ブラスト加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808604585012ネイビーM綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)378コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808604675012ネイビーL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)382コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808604765012ネイビーLL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)386コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808604855012ネイビー3L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)390コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808605555012ウォルナッツSS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)370コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808605645012ウォルナッツS綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)374コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808605805012ウォルナッツM綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)378コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808605895012ウォルナッツL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)382コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808605985012ウォルナッツLL綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)386コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808606075012ウォルナッツ3L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)390コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
8,800
取扱い終了
返品不可
808606595012ウォルナッツ6L綿63、ポリエステル21、ナイロン(CORDURA)13、ポリウレタン(LYCRA)3110コーデュラCOOLストレッチデニム6.0OZ(伸長率35%)、製品洗い加工
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする