カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2股下(cm)80素材T/Cストレッチツイル(伸長率20%)グリーンマーク認定内容量1本
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。
全55種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80855418672ブラック8L12643
6,800
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855436672アッシュグレー8L12643
6,800
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855445672ミルスグリーン8L12643
6,800
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855479672ブラックS7431.5
5,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80855488672ブラックM7832.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855497672ブラックL8233.5
5,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
80855506672ブラックLL8634.5
5,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
80855515672ブラック3L9035.5
5,900
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
80855540672ネイビーS7431.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855549672ネイビーM7832.5
5,900
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
80855558672ネイビーL8233.5
5,900
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
80855567672ネイビーLL8634.5
5,900
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
80855576672ネイビー3L9035.5
5,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
80855585672アッシュグレーSS7030.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855594672アッシュグレーS7431.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855610672アッシュグレーM7832.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855619672アッシュグレーL8233.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855628672アッシュグレーLL8634.5
5,900
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80855637672アッシュグレー3L9035.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855655672ミルスグリーンS7431.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855664672ミルスグリーンM7832.5
5,900
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
80855680672ミルスグリーンL8233.5
5,900
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80855689672ミルスグリーンLL8634.5
5,900
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
80855698672ミルスグリーン3L9035.5
5,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
80855707672カーキSS7030.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855716672カーキS7431.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855725672カーキM7832.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855734672カーキL8233.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855750672カーキLL8634.5
5,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855759672カーキ3L9035.5
5,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
80855768672ブラック6L11040
6,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
80855786672ネイビー6L11040
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855795672ネイビー7L11841.5
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855804672アッシュグレー6L11040
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855829672ミルスグリーン6L11040
6,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
80855838672ミルスグリーン7L11841.5
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855847672カーキ6L11040
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855856672カーキ7L11841.5
6,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855865672ブラック4L9637
6,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80855874672ブラック5L10238.5
6,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
80855890672ネイビー4L9637
6,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
80855899672ネイビー5L10238.5
6,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80855908672アッシュグレー4L9637
6,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855917672アッシュグレー5L10238.5
6,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855926672ミルスグリーン4L9637
6,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
80855935672ミルスグリーン5L10238.5
6,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855944672カーキ4L9637
6,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855960672カーキ5L10238.5
6,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
80855646672ミルスグリーンSS7030.5
5,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
80855427672ネイビー8L12643
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする