バートル
カーゴパンツ
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
素材
ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク
認定
内容量
1本
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。
全44種類を絞り込む
色
アッシュグレー
カーキ
ネイビー
ミルスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
8L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
70
74
78
82
86
90
96
102
110
118
126
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80856249
682
ネイビー
8L
126
43
¥
7,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856258
682
カーキ
8L
126
43
¥
7,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856267
682
アッシュグレー
8L
126
43
¥
7,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856276
682
ミルスグリーン
8L
126
43
¥
7,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856285
682
ネイビー
SS
70
30.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856328
682
ネイビー
LL
86
34.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856337
682
ネイビー
3L
90
35.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856346
682
カーキ
SS
70
30.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856355
682
カーキ
S
74
31.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856364
682
カーキ
M
78
32.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856380
682
カーキ
L
82
33.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856389
682
カーキ
LL
86
34.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80856398
682
カーキ
3L
90
35.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856407
682
アッシュグレー
SS
70
30.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856416
682
アッシュグレー
S
74
31.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856425
682
アッシュグレー
M
78
32.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856434
682
アッシュグレー
L
82
33.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856450
682
アッシュグレー
LL
86
34.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856459
682
アッシュグレー
3L
90
35.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856468
682
ミルスグリーン
SS
70
30.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856477
682
ミルスグリーン
S
74
31.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856486
682
ミルスグリーン
M
78
32.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856495
682
ミルスグリーン
L
82
33.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80856520
682
ミルスグリーン
3L
90
35.5
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856529
682
ネイビー
6L
110
40
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856538
682
ネイビー
7L
118
41.5
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856547
682
カーキ
6L
110
40
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856556
682
カーキ
7L
118
41.5
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856565
682
アッシュグレー
6L
110
40
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856574
682
アッシュグレー
7L
118
41.5
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856590
682
ミルスグリーン
6L
110
40
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856599
682
ミルスグリーン
7L
118
41.5
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856608
682
ネイビー
4L
96
37
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80856617
682
ネイビー
5L
102
38.5
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856626
682
カーキ
4L
96
37
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856635
682
カーキ
5L
102
38.5
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856644
682
アッシュグレー
4L
96
37
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856660
682
アッシュグレー
5L
102
38.5
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856669
682
ミルスグリーン
4L
96
37
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856678
682
ミルスグリーン
5L
102
38.5
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856294
682
ネイビー
S
74
31.5
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
80856310
682
ネイビー
M
78
32.5
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
80856319
682
ネイビー
L
82
33.5
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
80856504
682
ミルスグリーン
LL
86
34.5
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください