曜日別特売

パンツ

パンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートル

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率22%のストレッチライトツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20股下(cm)80素材エコストレッチライトツイル(伸長率22%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808621386213ネイビー3L96~10638
7,300
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808621476213ブラック3L96~10638
7,300
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808621566213アッシュグレー3L96~10638
7,300
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808621656213ミルスグリーン3L96~10638
7,300
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808621746213ネイビー5L114~12642
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808621906213ブラック5L114~12642
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808621996213アッシュグレー5L114~12642
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622086213ミルスグリーン5L114~12642
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622176213ネイビーSS68~7631
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622356213ネイビーM76~8433
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622446213ネイビーL82~9034
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622606213ネイビーLL88~9836
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622696213ブラックSS68~7631
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622786213ブラックS72~8032
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622876213ブラックM76~8433
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622966213ブラックL82~9034
7,000
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
808623056213ブラックLL88~9836
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623146213アッシュグレーSS68~7631
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623306213アッシュグレーS72~8032
7,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
808623396213アッシュグレーM76~8433
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623486213アッシュグレーL82~9034
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623576213アッシュグレーLL88~9836
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623666213ミルスグリーンSS68~7631
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623756213ミルスグリーンS72~8032
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808623846213ミルスグリーンM76~8433
7,000
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808624006213ミルスグリーンL82~9034
7,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624096213ミルスグリーンLL88~9836
7,000
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
808624186213ネイビー4L104~11640
7,600
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624276213ブラック4L104~11640
7,600
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624366213アッシュグレー4L104~11640
7,600
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808624456213ミルスグリーン4L104~11640
7,600
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808622266213ネイビーS72~8032
7,000
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする