サンナップ
VFBサステナブルクリアーカップ マーク付
92口径クリアーカップ ロースタック仕様 キャッチーな「サステナ!」ロゴ入り 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
用途
アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。
口径(Φmm)
92
内容量
1袋(50個)
関連資料:
(0.66MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80852040
C92-3750SL
370
103
9
54
オープン
¥
928
¥
1,021
(税込)
当日出荷
80852049
C92-4250SL
420
114
10
57
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
80852058
C92-5150SL
510
131
11.5
58
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください