曜日別特売

VFBサステナブルクリアーカップ 無地

VFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地 - サンナップ
(1件のレビュー)

92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。

用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92内容量1袋(50個)
関連資料:(0.66MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80852006C92-3750ZL370103954
オープン
838
922(税込)
当日出荷
80852015C92-4250ZL4201141057
オープン
878
966(税込)
当日出荷
80852024C92-5150ZL51013111.558
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80852006
2025-07-10
用途: 販売
卸売・小売業

イメージにぴったり
低めのシルエットがいい感じで用途にピッタリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする