MF-180シリーズ

MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行MF-180シリーズ - 内田洋行

シーンに合わせて選べる脚の形状は3タイプ。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。

仕様座下棚:なし幅(mm)760肘掛なしフレーム色ホワイト座高(mm)430色(脚部)シルバーメタリックメモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
スタッキング
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体809337146-111-38026上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557523
30,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337306-111-38046上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557523
30,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337396-111-38066上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557523
30,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337486-111-38156上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557523
31,100
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337576-111-38166上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557523
31,100
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337666-111-38196上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557523
31,100
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337756-111-39026.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557585
41,100
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809337846-111-39046.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557585
41,100
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338006-111-39066.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス557585
41,100
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338096-111-39156.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557585
41,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338186-111-39166.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557585
41,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338276-111-39196.8上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー557585
41,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338366-111-38226.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575544
36,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338456-111-38246.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575544
36,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338546-111-38266.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575544
36,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338706-111-38356.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
37,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338796-111-38366.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
37,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338886-111-38396.3上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
37,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809338976-111-39227.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575585
47,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339066-111-39247.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575585
47,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339156-111-39267.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:クロス、座:クロス575585
47,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339246-111-39357.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
48,300
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339406-111-39367.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
48,300
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339496-111-39397.1上下スタッキング、可能脚数:4脚背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
48,300
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339586-111-38426スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575544
46,300
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339676-111-38446スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575544
46,300
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339766-111-38466スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575544
46,300
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339856-111-38556スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
46,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809339946-111-38566スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
46,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340106-111-38596スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575544
46,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340196-111-39426.8スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575585
57,000
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340286-111-39446.8スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575585
57,000
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340376-111-39466.8スライドスタッキング背:クロス、座:クロス575585
57,000
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340466-111-39556.8スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
57,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340556-111-39566.8スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
57,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体809340646-111-39596.8スライドスタッキング背:ビニールレザー、座:ビニールレザー575585
57,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする