MP-220Nシリーズ

MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行MP-220Nシリーズ - 内田洋行

樹脂製メッシュの背がスタイリッシュな印象のミーティングチェア。座の芯材には布バネを使用しており、座り心地も快適です。

仕様座下棚:オプション品取付可適合チェアポーター:1-386-9002、座下棚:6-113-0011材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)4.3外形寸法(mm)W505×D530×H783×座高SH438スタッキング上下スタッキング、可能脚数:8脚メモ台なし脚部構造ループ脚内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809352096-113-6555アクアブルーシルバーメタリックグレイッシュミント
35,600
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352186-113-6588レッドシルバーメタリックスカーレット
35,600
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352276-113-6655アクアブルークロムメッキグレイッシュミント
40,400
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352366-113-6688レッドクロムメッキスカーレット
40,400
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352456-113-6501ブラックシルバーメタリックミディアムグレイ
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352546-113-6502ブラックシルバーメタリックライトテラコッタ
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352706-113-6504ブラックシルバーメタリックダークブルー
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352796-113-6505ブラックシルバーメタリックグレイッシュミント
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352886-113-6506ブラックシルバーメタリックダークグリーン
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352976-113-6508ブラックシルバーメタリックスカーレット
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353066-113-6511ホワイトシルバーメタリックミディアムグレイ
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353156-113-6512ホワイトシルバーメタリックライトテラコッタ
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353246-113-6514ホワイトシルバーメタリックダークブルー
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353406-113-6515ホワイトシルバーメタリックグレイッシュミント
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353496-113-6516ホワイトシルバーメタリックダークグリーン
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353586-113-6518ホワイトシルバーメタリックスカーレット
34,300
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353676-113-6601ブラッククロムメッキミディアムグレイ
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353766-113-6602ブラッククロムメッキライトテラコッタ
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353856-113-6604ブラッククロムメッキダークブルー
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809353946-113-6605ブラッククロムメッキグレイッシュミント
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354106-113-6606ブラッククロムメッキダークグリーン
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354196-113-6608ブラッククロムメッキスカーレット
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354286-113-6611ホワイトクロムメッキミディアムグレイ
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354376-113-6612ホワイトクロムメッキライトテラコッタ
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354466-113-6614ホワイトクロムメッキダークブルー
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354556-113-6615ホワイトクロムメッキグレイッシュミント
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354646-113-6616ホワイトクロムメッキダークグリーン
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809354806-113-6618ホワイトクロムメッキスカーレット
37,200
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする