MF-160シリーズ

MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行MF-160シリーズ - 内田洋行

MF-160シリーズは、会議や打ち合わせに利用しやすいイスです。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。

仕様座下棚:なし材質背:ビニールレザー、座:ビニールレザースタッキングなしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全16種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
フレーム色
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809347986-110-15015.5W520×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキライトグレイ
34,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348076-110-15035.5W520×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキベージュ
34,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348166-110-15045.5W520×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキネイビー
34,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348256-110-15055.5W520×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキライトブルー
34,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348346-110-15116W570×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキライトグレイ
41,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348506-110-15136W570×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキベージュ
41,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348596-110-15146W570×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキネイビー
41,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348686-110-15156W570×D530×H780×座高SH430クロムメッキクロムメッキライトブルー
41,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348776-110-15215.5W520×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイライトグレイ
31,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348866-110-15235.5W520×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイベージュ
31,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809348956-110-15245.5W520×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイネイビー
31,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809349046-110-15255.5W520×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイライトブルー
31,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809351666-110-15316W570×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイライトグレイ
38,700
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809351756-110-15336W570×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイベージュ
38,700
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809351846-110-15346W570×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイネイビー
38,700
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
809352006-110-15356W570×D530×H780×座高SH430ダークグレイダークグレイライトブルー
38,700
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする