Aptea(アプテア)

Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行Aptea(アプテア) - 内田洋行

インテリアとアクティビティに合わせ快適にワークを支える。Apteaは、人々の働き方と共に、オフィスの機能や、空間がダイナミックに変わる中で、コミュニケーションやコラボレーション、リラックスといった行為を伴いながらのワークを、豊かな質感とカラー、コンパクトなサイズ、椅子らしいシルエットで支えます。

仕様背座連動リクライニング、座面回転機能、コンパクトなサイズ感、3色の本体カラー、座下棚:なし材質背:クロス、座:クロスグリーン購入法適合スタッキングなしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
フレーム色
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809314996-125-500012.9W560×D545×H805×座高SH455ブラックブラックブラック
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315086-125-500112.9W560×D545×H805×座高SH455ブラックブラックミディアムグレイ
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315176-125-500212.9W560×D545×H805×座高SH455ブラックブラックダークブルー
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315266-125-500312.9W560×D545×H805×座高SH455ブラックブラックグレイッシュミント
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315356-125-500412.9W560×D545×H805×座高SH455ブラックブラックベージュ
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315446-125-501012.9W560×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイブラック
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315606-125-501112.9W560×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイミディアムグレイ
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315696-125-501212.9W560×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイダークブルー
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315786-125-501312.9W560×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイグレイッシュミント
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315876-125-501412.9W560×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイベージュ
99,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316486-125-400010.9W530×D545×H805×座高SH455ブラックブラックブラック
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316576-125-400110.9W530×D545×H805×座高SH455ブラックブラックミディアムグレイ
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316666-125-400210.9W530×D545×H805×座高SH455ブラックブラックダークブルー
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316756-125-400310.9W530×D545×H805×座高SH455ブラックブラックグレイッシュミント
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316846-125-400410.9W530×D545×H805×座高SH455ブラックブラックベージュ
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317006-125-401010.9W530×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイブラック
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317096-125-401110.9W530×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイミディアムグレイ
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317186-125-401210.9W530×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイダークブルー
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317276-125-401310.9W530×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイグレイッシュミント
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317366-125-401410.9W530×D545×H805×座高SH455ホワイトグレイホワイトグレイベージュ
88,200
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809315966-125-502012.9W560×D545×H805×座高SH455ベージュベージュブラック
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316056-125-502112.9W560×D545×H805×座高SH455ベージュベージュミディアムグレイ
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316146-125-502212.9W560×D545×H805×座高SH455ベージュベージュダークブルー
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316306-125-502312.9W560×D545×H805×座高SH455ベージュベージュグレイッシュミント
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809316396-125-502412.9W560×D545×H805×座高SH455ベージュベージュベージュ
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317456-125-402010.9W530×D545×H805×座高SH455ベージュベージュブラック
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317546-125-402110.9W530×D545×H805×座高SH455ベージュベージュミディアムグレイ
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317706-125-402210.9W530×D545×H805×座高SH455ベージュベージュダークブルー
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317796-125-402310.9W530×D545×H805×座高SH455ベージュベージュグレイッシュミント
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
809317886-125-402410.9W530×D545×H805×座高SH455ベージュベージュベージュ
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする