曜日別特売

Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘

Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル アジャスタブル肘 - 内田洋行

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘 UAAW型/UAAB型材質背:クロス、座:クロス質量(kg)13.5外形寸法(mm)W650×D545×H885~975×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809297945-371-83AAウレタンキャスターブラックブラック
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298105-371-83BBウレタンキャスターダークグレイダークグレイ
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298195-371-83DDウレタンキャスターオレンジオレンジ
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298285-371-83EEウレタンキャスターブルーブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298375-371-83FFウレタンキャスターダークブルーダークブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298465-371-83GGウレタンキャスターグラスグリーングラスグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298555-371-83JJウレタンキャスターダークグリーンダークグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298645-371-83ADウレタンキャスターブラックオレンジ
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298805-371-83AEウレタンキャスターブラックブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298895-371-83AFウレタンキャスターブラックダークブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809298985-371-83AGウレタンキャスターブラックグラスグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299075-371-83AJウレタンキャスターブラックダークグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299165-371-83BDウレタンキャスターダークグレイオレンジ
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299255-371-83BEウレタンキャスターダークグレイブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299345-371-83BFウレタンキャスターダークグレイダークブルー
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299505-371-83BGウレタンキャスターダークグレイグラスグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809299595-371-83BJウレタンキャスターダークグレイダークグリーン
66,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809304765-371-81AAナイロンキャスターブラックブラック
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809304855-371-81BBナイロンキャスターダークグレイダークグレイ
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809304945-371-81DDナイロンキャスターオレンジオレンジ
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305105-371-81EEナイロンキャスターブルーブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305195-371-81FFナイロンキャスターダークブルーダークブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305285-371-81GGナイロンキャスターグラスグリーングラスグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305375-371-81JJナイロンキャスターダークグリーンダークグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305465-371-81ADナイロンキャスターブラックオレンジ
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305555-371-81AEナイロンキャスターブラックブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305645-371-81AFナイロンキャスターブラックダークブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305805-371-81AGナイロンキャスターブラックグラスグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305895-371-81AJナイロンキャスターブラックダークグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809305985-371-81BDナイロンキャスターダークグレイオレンジ
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809306075-371-81BEナイロンキャスターダークグレイブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809306165-371-81BFナイロンキャスターダークグレイダークブルー
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809306255-371-81BGナイロンキャスターダークグレイグラスグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809306345-371-81BJナイロンキャスターダークグレイダークグリーン
65,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする