曜日別特売

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム リング肘 - 内田洋行

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.3外形寸法(mm)W650×D545×H900~990×座高SH410~500肘掛リング肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全30種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809247275-370-27A0ウレタンキャスターブラックブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247365-370-27D3ウレタンキャスターオレンジテラコッタ
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247455-370-27F5ウレタンキャスターダークブルーダークブルー
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247545-370-27G6ウレタンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247705-370-27H7ウレタンキャスターアクアブルーアクアブルー
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247795-370-27A2ウレタンキャスターブラックライトグレイ
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247885-370-27A3ウレタンキャスターブラックテラコッタ
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809247975-370-27A5ウレタンキャスターブラックダークブルー
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248065-370-27A6ウレタンキャスターブラックリーフグリーン
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248155-370-27A7ウレタンキャスターブラックアクアブルー
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248245-370-27D0ウレタンキャスターオレンジブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248405-370-27F0ウレタンキャスターダークブルーブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248495-370-27G0ウレタンキャスターグラスグリーンブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248585-370-27H0ウレタンキャスターアクアブルーブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809248675-370-27J0ウレタンキャスターダークグリーンブラック
73,100
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262245-370-25A0ナイロンキャスターブラックブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262405-370-25D3ナイロンキャスターオレンジテラコッタ
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262495-370-25F5ナイロンキャスターダークブルーダークブルー
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262585-370-25G6ナイロンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262675-370-25H7ナイロンキャスターアクアブルーアクアブルー
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262765-370-25A2ナイロンキャスターブラックライトグレイ
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262855-370-25A3ナイロンキャスターブラックテラコッタ
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809262945-370-25A5ナイロンキャスターブラックダークブルー
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263105-370-25A6ナイロンキャスターブラックリーフグリーン
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263195-370-25A7ナイロンキャスターブラックアクアブルー
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263285-370-25D0ナイロンキャスターオレンジブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263375-370-25F0ナイロンキャスターダークブルーブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263465-370-25G0ナイロンキャスターグラスグリーンブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263555-370-25H0ナイロンキャスターアクアブルーブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809263645-370-25J0ナイロンキャスターダークグリーンブラック
71,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする