曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘

AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.4外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全48種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809198975-372-331Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199065-372-331Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199155-372-331Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199245-372-331Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199405-372-331Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199495-372-331Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199585-372-331Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199675-372-331Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199765-372-231Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199855-372-231Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809199945-372-231Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200105-372-231Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200195-372-231Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200285-372-231Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200375-372-231Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200465-372-231Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200555-372-131Aナイロンキャスターブラックブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200645-372-131Bナイロンキャスターダークグレイブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200805-372-131Dナイロンキャスターオレンジブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200895-372-131Eナイロンキャスターブルーブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809200985-372-131Fナイロンキャスターダークブルーブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201075-372-131Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201165-372-131Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201255-372-131Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206155-372-333Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206245-372-333Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206405-372-333Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206495-372-333Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206585-372-333Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206675-372-333Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206765-372-333Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206855-372-333Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206945-372-233Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207105-372-233Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207195-372-233Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207285-372-233Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207375-372-233Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207465-372-233Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207555-372-233Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207645-372-233Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207805-372-133Aウレタンキャスターブラックブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207895-372-133Bウレタンキャスターダークグレイブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809207985-372-133Dウレタンキャスターオレンジブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208075-372-133Eウレタンキャスターブルーブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208165-372-133Fウレタンキャスターダークブルーブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208255-372-133Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208345-372-133Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208505-372-133Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする