曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付

AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14.3外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全48種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809203785-372-712Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203875-372-712Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203965-372-712Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204055-372-712Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204145-372-712Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204305-372-712Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204395-372-712Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204485-372-712Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204575-372-612Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204665-372-612Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204755-372-612Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809204845-372-612Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205005-372-612Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205095-372-612Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205185-372-612Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205275-372-612Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205365-372-512Aナイロンキャスターブラックブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205455-372-512Bナイロンキャスターダークグレイブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205545-372-512Dナイロンキャスターオレンジブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205705-372-512Eナイロンキャスターブルーブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205795-372-512Fナイロンキャスターダークブルーブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205885-372-512Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809205975-372-512Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809206065-372-512Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
107,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210965-372-714Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211055-372-714Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211145-372-714Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211305-372-714Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211395-372-714Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211485-372-714Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211575-372-714Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211665-372-714Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211755-372-614Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809211845-372-614Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212005-372-614Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212095-372-614Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212185-372-614Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212275-372-614Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212365-372-614Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212455-372-614Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212545-372-514Aウレタンキャスターブラックブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212705-372-514Bウレタンキャスターダークグレイブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212795-372-514Dウレタンキャスターオレンジブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212885-372-514Eウレタンキャスターブルーブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809212975-372-514Fウレタンキャスターダークブルーブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809213065-372-514Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809213155-372-514Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809213245-372-514Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
108,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする