曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付

AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト付 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)12.6外形寸法(mm)W690×D630×H1155~1245×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全48種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809184545-372-703Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184705-372-703Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184795-372-703Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184885-372-703Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184975-372-703Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185065-372-703Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185155-372-703Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185245-372-703Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185405-372-603Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185495-372-603Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185585-372-603Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185675-372-603Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185765-372-603Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185855-372-603Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809185945-372-603Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186105-372-603Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186195-372-503Aウレタンキャスターブラックブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186285-372-503Bウレタンキャスターダークグレイブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186375-372-503Dウレタンキャスターオレンジブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186465-372-503Eウレタンキャスターブルーブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186555-372-503Fウレタンキャスターダークブルーブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186645-372-503Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186805-372-503Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809186895-372-503Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232575-372-701Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232665-372-701Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232755-372-701Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232845-372-701Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233005-372-701Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233095-372-701Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233185-372-701Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233275-372-701Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233365-372-601Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233455-372-601Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233545-372-601Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233705-372-601Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233795-372-601Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233885-372-601Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809233975-372-601Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234065-372-601Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234155-372-501Aナイロンキャスターブラックブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234245-372-501Bナイロンキャスターダークグレイブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234405-372-501Dナイロンキャスターオレンジブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234495-372-501Eナイロンキャスターブルーブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234585-372-501Fナイロンキャスターダークブルーブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234675-372-501Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234765-372-501Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234855-372-501Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
80,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする