曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし

AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)11.9外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全48種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809201345-372-301Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201505-372-301Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201595-372-301Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201685-372-301Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201775-372-301Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201865-372-301Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809201955-372-301Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202045-372-301Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202205-372-201Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202295-372-201Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202385-372-201Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202475-372-201Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202565-372-201Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202655-372-201Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202745-372-201Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202905-372-201Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809202995-372-101Aナイロンキャスターブラックブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203085-372-101Bナイロンキャスターダークグレイブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203175-372-101Dナイロンキャスターオレンジブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203265-372-101Eナイロンキャスターブルーブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203355-372-101Fナイロンキャスターダークブルーブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203445-372-101Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203605-372-101Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809203695-372-101Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
67,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208595-372-303Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208685-372-303Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208775-372-303Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208865-372-303Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809208955-372-303Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209045-372-303Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209205-372-303Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209295-372-303Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209385-372-203Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209475-372-203Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209565-372-203Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209655-372-203Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209745-372-203Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209905-372-203Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809209995-372-203Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210085-372-203Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210175-372-103Aウレタンキャスターブラックブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210265-372-103Bウレタンキャスターダークグレイブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210355-372-103Dウレタンキャスターオレンジブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210445-372-103Eウレタンキャスターブルーブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210605-372-103Fウレタンキャスターダークブルーブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210695-372-103Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210785-372-103Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809210875-372-103Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
68,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする