曜日別特売

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム 肘なし - 内田洋行

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)10.7外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809254795-370-53A0ウレタンキャスターブラックブラック
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809254885-370-53D3ウレタンキャスターオレンジテラコッタ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809254975-370-53F5ウレタンキャスターダークブルーダークブルー
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255065-370-53G6ウレタンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255155-370-53H7ウレタンキャスターアクアブルーアクアブルー
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255245-370-53A2ウレタンキャスターブラックライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255405-370-53A3ウレタンキャスターブラックテラコッタ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255495-370-53A5ウレタンキャスターブラックダークブルー
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255585-370-53A6ウレタンキャスターブラックリーフグリーン
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255675-370-53A7ウレタンキャスターブラックアクアブルー
56,700
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月4日
809255765-370-53D2ウレタンキャスターオレンジライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255855-370-53F2ウレタンキャスターダークブルーライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809255945-370-53G2ウレタンキャスターグラスグリーンライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809256105-370-53H2ウレタンキャスターアクアブルーライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809256195-370-53J2ウレタンキャスターダークグリーンライトグレイ
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809269765-370-51A0ナイロンキャスターブラックブラック
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809269855-370-51D3ナイロンキャスターオレンジテラコッタ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809269945-370-51F5ナイロンキャスターダークブルーダークブルー
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270105-370-51G6ナイロンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270195-370-51H7ナイロンキャスターアクアブルーアクアブルー
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270285-370-51A2ナイロンキャスターブラックライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270375-370-51A3ナイロンキャスターブラックテラコッタ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270465-370-51A5ナイロンキャスターブラックダークブルー
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270555-370-51A6ナイロンキャスターブラックリーフグリーン
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270645-370-51A7ナイロンキャスターブラックアクアブルー
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270805-370-51D2ナイロンキャスターオレンジライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270895-370-51F2ナイロンキャスターダークブルーライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809270985-370-51G2ナイロンキャスターグラスグリーンライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809271075-370-51H2ナイロンキャスターアクアブルーライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809271165-370-51J2ナイロンキャスターダークグリーンライトグレイ
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする