曜日別特売

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘 - 内田洋行

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.1外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全30種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809239755-370-61A0ナイロンキャスターブラックブラック
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809239845-370-61D3ナイロンキャスターオレンジテラコッタ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240005-370-61F5ナイロンキャスターダークブルーダークブルー
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240095-370-61G6ナイロンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240185-370-61H7ナイロンキャスターアクアブルーアクアブルー
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240275-370-61A2ナイロンキャスターブラックライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240365-370-61A3ナイロンキャスターブラックテラコッタ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240455-370-61A5ナイロンキャスターブラックダークブルー
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240545-370-61A6ナイロンキャスターブラックリーフグリーン
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240705-370-61A7ナイロンキャスターブラックアクアブルー
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240795-370-61D2ナイロンキャスターオレンジライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240885-370-61F2ナイロンキャスターダークブルーライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809240975-370-61G2ナイロンキャスターグラスグリーンライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809241065-370-61H2ナイロンキャスターアクアブルーライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809241155-370-61J2ナイロンキャスターダークグリーンライトグレイ
71,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809275795-370-63A0ウレタンキャスターブラックブラック
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809275885-370-63D3ウレタンキャスターオレンジテラコッタ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809275975-370-63F5ウレタンキャスターダークブルーダークブルー
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276065-370-63G6ウレタンキャスターグラスグリーンリーフグリーン
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276155-370-63H7ウレタンキャスターアクアブルーアクアブルー
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276245-370-63A2ウレタンキャスターブラックライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276405-370-63A3ウレタンキャスターブラックテラコッタ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276495-370-63A5ウレタンキャスターブラックダークブルー
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276585-370-63A6ウレタンキャスターブラックリーフグリーン
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276675-370-63A7ウレタンキャスターブラックアクアブルー
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276765-370-63D2ウレタンキャスターオレンジライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276855-370-63F2ウレタンキャスターダークブルーライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809276945-370-63G2ウレタンキャスターグラスグリーンライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809277105-370-63H2ウレタンキャスターアクアブルーライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809277195-370-63J2ウレタンキャスターダークグリーンライトグレイ
72,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする