曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付

AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14.1外形寸法(mm)W690×D630×H1155~1245×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全48種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809182175-372-733Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182265-372-733Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182355-372-733Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182445-372-733Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182605-372-733Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182695-372-733Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182785-372-733Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182875-372-733Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809182965-372-633Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183055-372-633Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183145-372-633Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183305-372-633Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183395-372-633Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183485-372-633Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183575-372-633Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183665-372-633Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183755-372-533Aウレタンキャスターブラックブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809183845-372-533Bウレタンキャスターダークグレイブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184005-372-533Dウレタンキャスターオレンジブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184095-372-533Eウレタンキャスターブルーブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184185-372-533Fウレタンキャスターダークブルーブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184275-372-533Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184365-372-533Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809184455-372-533Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
98,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230205-372-731Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230295-372-731Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230385-372-731Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230475-372-731Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230565-372-731Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230655-372-731Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230745-372-731Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230905-372-731Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809230995-372-631Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231085-372-631Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231175-372-631Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231265-372-631Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231355-372-631Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231445-372-631Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231605-372-631Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231695-372-631Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231785-372-531Aナイロンキャスターブラックブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231875-372-531Bナイロンキャスターダークグレイブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809231965-372-531Dナイロンキャスターオレンジブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232055-372-531Eナイロンキャスターブルーブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232145-372-531Fナイロンキャスターダークブルーブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232305-372-531Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232395-372-531Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809232485-372-531Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
96,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする