AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付

AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14.4外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809218145-372-732Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218305-372-732Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218395-372-732Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218485-372-732Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218575-372-732Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218665-372-732Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218755-372-732Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809218845-372-732Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219005-372-632Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219095-372-632Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219185-372-632Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219275-372-632Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219365-372-632Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219455-372-632Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219545-372-632Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219705-372-632Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219885-372-532Bナイロンキャスターダークグレイブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219975-372-532Dナイロンキャスターオレンジブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809220065-372-532Eナイロンキャスターブルーブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809220155-372-532Fナイロンキャスターダークブルーブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809220245-372-532Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809220405-372-532Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809220495-372-532Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225395-372-734Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225485-372-734Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225575-372-734Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225665-372-734Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225755-372-734Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225845-372-734Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226005-372-734Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226095-372-734Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226185-372-634Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226275-372-634Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226365-372-634Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226455-372-634Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226545-372-634Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226705-372-634Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226795-372-634Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226885-372-634Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809226975-372-534Aウレタンキャスターブラックブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227065-372-534Bウレタンキャスターダークグレイブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227155-372-534Dウレタンキャスターオレンジブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227245-372-534Eウレタンキャスターブルーブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227405-372-534Fウレタンキャスターダークブルーブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227495-372-534Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227585-372-534Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809227675-372-534Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
108,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809219795-372-532Aナイロンキャスターブラックブラック
106,800
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする