キクロン
キクロンプロ マイスポンジ小
スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます。
水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています。
持ちやすい小型サイズです。
抗菌加工。
用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
材質
ポリウレタン
仕様
スポンジ単体品
厚さ(mm)
35
タイプ
スポンジたわし
パッケージサイズ(mm)
縦:115、横:70、厚さ:35
縦(mm)
110
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851884
U-530
ピンク
609-6516
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
80851900
U-531
グリーン
609-6463
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
80851909
U-532
イエロー
609-6530
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください